SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé. 2z oldalra szer. S0-S12 GT43353 - 3RH1921-1EA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209293618
Sonepar cikkszám
GT43353
Gyártói cikkszám
3RH1921-1EA20
Gyártói típuskód
3RH1921-1EA20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkező kialakítás lehetősége
- Tükörérintkezőként való használat a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
Első oldalsó segédkapcsoló 2 NO érintkező
Ez a 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, és szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.