SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z S00-S0-hoz előlapi SN078583 - 3RH2911-1HA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078583
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA20
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett 2 NO érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlőáramkör bővítő érintkezőihez készült, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.