Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny GT04767 - 3RH1911-2FA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny GT04767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209302068

Sonepar cikkszám

GT04767

Gyártói cikkszám

3RH1911-2FA22

Gyártói típuskód

3RH1911-2FA22

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z2ny