SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny S00-S0-hoz SN000610 - 3RH2911-2HA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829558
Sonepar cikkszám
SN000610
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA22
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA22
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező konfiguráció
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO
- Rugós kapocs csatlakozási lehetőség
- Szerszám nélküli telepítés
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Pozitív meghajtású érintkezők a megbízhatóság érdekében
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC
A 3RH29 segédkapcsolók a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktorrelérekhez való egyszerű és hatékony csatlakozást biztosítanak.