SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny SN014986 - 3RH2911-2XA22-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209892576
Sonepar cikkszám
SN014986
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XA22-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-2XA22-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Rugós kapocs
- Szerszám nélküli szerelés
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Hatékony vezérlés a moduláris rendszer révén
- Mindig naprakész technológia
Segédkapcsoló
A 3RH29 segédkapcsolók a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktorrelékre szerelhetők, lehetővé téve a vezérlőáramkör egyszerű és hatékony kiegészítését.