SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 3TF...hez GT82556 - 3TY7561-1UA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209566002
Sonepar cikkszám
GT82556
Gyártói cikkszám
3TY7561-1UA00
Gyártói típuskód
3TY7561-1UA00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Szilárdtest-kompatibilis
- Modell: 3TF44-69
- Kompatibilis típusok: 3TK4/5, 3TC4/5
- Telepítés: balra vagy jobbra
- Csere: 3TY7561-1U/-1V-hoz
- Rugalmas telepítési lehetőségek a balra vagy jobbra szerelhetőség révén.
- Kompatibilitás a szilárdtest technológiával, amely növeli a megbízhatóságot.
- Egyszerű csere a meglévő rendszerekhez.
Segédkapcsoló blokk, szilárdtest-kompatibilis, 3TF44-69
A termék egy szilárdtest-kompatibilis segédkapcsoló blokk, amely a 3TK4/5 és 3TC4/5 típusokhoz balra vagy jobbra szerelhető.