SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 3z 1ny 3RH11-hez 4p GT40276 - 3RH1911-1GA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209276413
Sonepar cikkszám
GT40276
Gyártói cikkszám
3RH1911-1GA31
Gyártói típuskód
3RH1911-1GA31
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 3z 1ny 3RH11-hez 4p