SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 3z 1ny S00-S0-hoz GT77598 - 3RH2911-1HA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829350
Sonepar cikkszám
GT77598
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA31
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA31
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Áramút: 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO csavaros kapocs
- Kompatibilis: 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez
- Előlapra szerelhető, szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
- Megbízható működés a különböző alkalmazásokban
Segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC
A 3RH2 segédkapcsoló SIRIUS 29 segédkapcsoló a 3RHRIUS kiegészítő érintkezőihez vezérlő áramkör.