SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4NC S00-hoz GT91752 - 3RH2911-1GA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829268
Sonepar cikkszám
GT91752
Gyártói cikkszám
3RH2911-1GA04
Gyártói típuskód
3RH2911-1GA04
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető
- 4 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kivezetés
- Fizikailag kódolt
- Kombinálható a 3RH2140 és 3RH2401-hez
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségeknek köszönhetően
- Pozitív meghajtású érintkezők a megbízható működés érdekében
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkörök bővítésére
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez készült, amely szerszám nélkül telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.