Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4NO S00-hoz SN021844 - 3RH2911-1GA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4NO S00-hoz SN021844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209829237

Sonepar cikkszám

SN021844

Gyártói cikkszám

3RH2911-1GA40

Gyártói típuskód

3RH2911-1GA40

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A segédkapcsoló célja a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítése a SIRIUS moduláris rendszer keretein belül.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon elhelyezett, 4 NO érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Csavaros kapocs és rugós csatlakozó opciók
    • Fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 3RH2440 kontaktorral kombinálható
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező

    Vásárlói előnyök:

    • Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
    • Egyszerű és hatékony bővítési lehetőségek
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén