SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 4ny S00-S0-hoz GT77597 - 3RH2911-1FA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829404
Sonepar cikkszám
GT77597
Gyártói cikkszám
3RH2911-1FA04
Gyártói típuskód
3RH2911-1FA04
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető
- 4 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
- Rugalmasság a különböző telepítési igényekhez
Segédkapcsoló SIRIUS 29
A 3RH2 segédkapcsoló SIRIUS 29 a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez készült, lehetővé téve a gyors és egyszerű telepítést.