SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé S0-S12 GT43195 - 3RH1921-2DA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209407107
Sonepar cikkszám
GT43195
Gyártói cikkszám
3RH1921-2DA11
Gyártói típuskód
3RH1921-2DA11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO és 1 NC érintkező
- Rugós kapocs
- Kompatibilis S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkező kialakítás lehetősége
- Tükörérintkezőként való használat a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
Első oldalsó segédkapcsoló 1 NO, 1 NC
Ez a segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.