Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédérintkező 3NO+1NC SN097169 - 3RH2911-1GA31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédérintkező 3NO+1NC SN097169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209829442

Sonepar cikkszám

SN097169

Gyártói cikkszám

3RH2911-1GA31

Gyártói típuskód

3RH2911-1GA31

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez készült, amely szerszám nélkül telepíthető a mágneskapcsolókra és kontaktorrelékre.

    Műszaki adatok:

    • Előlapon elhelyezett 3 NO + 1 NC érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO
    • Fizikailag kódolt
    • Csavaros kapocs és rugós csatlakozó opciók
    • Kombinálható 3RH2140 és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
    • Tükörérintkezők a 3RT teljesítménykontaktorok esetén