Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 110VAC 50/60Hz 5z+5ny GT58221 - 3TH4355-0AG2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 110VAC 50/60Hz 5z+5ny GT58221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 5

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049246

Sonepar cikkszám

GT58221

Gyártói cikkszám

3TH4355-0AG2

Gyártói típuskód

3TH4355-0AG2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

5

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 55E

    A 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható csatlakozási technológiával és szabványos kapocsjelölésekkel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • 5 NO + 5 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • AC működés, 110 V AC 50/60 Hz
    • Positív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok: 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Klímaálló, nagy érintkezési megbízhatóság
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Megbízható és biztonságos működés
    • Globális használat a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Rugalmas működési lehetőségek váltóáramú vagy egyenáramú alkalmazásokhoz