Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 110VAC 6z+4ny GT48409 - 3TH4364-0AG2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont 110VAC 6z+4ny GT48409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209086159

Sonepar cikkszám

GT48409

Gyártói cikkszám

3TH4364-0AG2

Gyártói típuskód

3TH4364-0AG2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, csavaros kapocs, AC működés, 110 V AC 50/60 Hz 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatlakozási