Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont. 230VAC 7z+3ny GT32467 - 3TH4373-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkont. 230VAC 7z+3ny GT32467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049543

Sonepar cikkszám

GT32467

Gyártói cikkszám

3TH4373-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4373-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 73E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és sokoldalú eszközök.

    Technikai részletek:

    • 7 NO + 3 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • AC működés: 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
    • Pozitív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok: 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Klímaálló és nagy érintkezési megbízhatóság
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Megbízható csatlakozási technológia
    • Szabványnak megfelelő kapocsjelölések
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően