Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 110VAC 5z+5ny SN002107 - 3TH4355-0AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 110VAC 5z+5ny SN002107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002107

Gyártói cikkszám

3TH4355-0AF0

Gyártói típuskód

3TH4355-0AF0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

5

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

132-132 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 55E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló megoldások, amelyek lehetővé teszik akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolását.

    Technikai részletek:

    • 5 NO + 5 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • AC működés: 110 V AC 50 Hz / 132 V AC 60 Hz
    • Pozitív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Változatos kivitel: 8 vagy 10 pólusú
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók
    • Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Szabványnak megfelelő kapocsjelölések
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Klímaálló kialakítás
    • Rugalmas működési lehetőségek váltóáramú vagy egyenáramú alkalmazásokhoz