Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 24VAC 7z+3ny SN015104 - 3TH4346-0AC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédkontaktor 24VAC 7z+3ny SN015104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049086

Sonepar cikkszám

SN015104

Gyártói cikkszám

3TH4346-0AC2

Gyártói típuskód

3TH4346-0AC2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédkontaktor 24VAC 7z+3ny