SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110-127V SN057942 - 3RT1955-5AF31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 127-127 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 127-127 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 127-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057942
Gyártói cikkszám
3RT1955-5AF31
Gyártói típuskód
3RT1955-5AF31
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
127-127 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
127-127 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
127-127 V
- AC (50...60 Hz) / DC működés
- Feszültség: 110 ... 127 V
- Működési mechanizmus: Standard, gazdaságos áramkör
- Csavaros kapocs
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés és megbízhatóság
- Mindig naprakész megoldások a moduláris rendszernek köszönhetően
Kihúzható hajtás a 3RT105, 3RT145
A Kihúzható hajtás a 3RT105 és 3RT145 mágneskapcsolókhoz tervezett, standard és gazdaságos működési mechanizmust kínál.