Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC 3RT106/3RT146-hoz SN000025 - 3RT1965-5AF31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC 3RT106/3RT146-hoz SN000025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 127-127 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 127-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 127-127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209505872

Sonepar cikkszám

SN000025

Gyártói cikkszám

3RT1965-5AF31

Gyártói típuskód

3RT1965-5AF31

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

127-127 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

127-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

127-127 V

3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) / DC működés, 110 ... 127 V mágneskapcsolók váltóműködtetése Működési mechanizmus: Standard, gazdaságos áramkör Csavaros kapocs Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.