Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC RT10,13,15-höz GT71151 - 3RT1944-5AF01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC RT10,13,15-höz GT71151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209362888

Sonepar cikkszám

GT71151

Gyártói cikkszám

3RT1944-5AF01

Gyártói típuskód

3RT1944-5AF01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 110VAC RT10,13,15-höz