Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC 3RT106/3RT146-hoz SN124020 - 3RT1965-5AP31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC 3RT106/3RT146-hoz SN124020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209505896

Sonepar cikkszám

SN124020

Gyártói cikkszám

3RT1965-5AP31

Gyártói típuskód

3RT1965-5AP31

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

240-240 V

Váltóműködtetés 3RT106, 3RT146 kontaktorokhoz AC (50...60 Hz) / DC működés, 220 ... 240 V Működési mechanizmus: Standard, gazdaságos áramkör Csavaros kapocs Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.