Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC RT10,13,15-höz GT19199 - 3RT1944-5AP01

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC RT10,13,15-höz GT19199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209361393

Sonepar cikkszám

GT19199

Gyártói cikkszám

3RT1944-5AP01

Gyártói típuskód

3RT1944-5AP01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 230VAC RT10,13,15-höz