Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC RT19-höz GT69532 - 3RT1975-5AP31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC RT19-höz GT69532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209506398

Sonepar cikkszám

GT69532

Gyártói cikkszám

3RT1975-5AP31

Gyártói típuskód

3RT1975-5AP31

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

240-240 V

    3RT107, 3RT147

    A 3RT107 és 3RT147 termékek egy egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldást kínálnak a SIRIUS moduláris rendszer keretein belül.

    Technikai részletek:

    • AC (50...60 Hz) / DC működés
    • 220 ... 240 V váltókapcsoló működési mechanizmus: Normál
    • Gazdaságos áramkör
    • Csavaros kapocs

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Moduláris felépítés a rugalmas alkalmazásokhoz
    • Megbízható működés különböző ipari környezetekben