Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC S2 SN124958 - 3RT2934-5AP01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC S2 SN124958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124958

Gyártói cikkszám

3RT2934-5AP01

Gyártói típuskód

3RT2934-5AP01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

    Mágnestekercs 230 V AC, 50 Hz, kontaktorokhoz 3RT2.3.-.A

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Frekvencia: 50 Hz
    • Moduláris rendszer: SIRIUS
    • Kompatibilis kontaktorokkal: 3RT2.3.-.A

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Hatékony működés a megbízhatóság érdekében.
    • Rugalmas megoldások a különböző alkalmazásokhoz.
    • Mindig naprakész technológia a legjobb teljesítmény érdekében.