Nem visszaküldhető

SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfesz segéd elem SN078421 - 3RT1956-1CD00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfesz segéd elem SN078421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 150-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078421

Gyártói cikkszám

3RT1956-1CD00

Gyártói típuskód

3RT1956-1CD00

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

127-240 V

Üzemi feszültség DC:

150-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

127-240 V

    Túlfeszültség-csökkentő (RC elem) 3RT1 S6, S10, S12-hez csavaros kivezetéssel

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Műszaki adatok:

    • Feszültság: 127...240 V AC
    • Feszültság: 150...250 V DC
    • Kivezetés típusa: csavaros

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony túlfeszültség-védelem a berendezések számára.
    • Moduláris rendszer, amely egyszerűsíti a telepítést és karbantartást.
    • Mindig naprakész megoldás a legújabb technológiák szerint.