SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfesz segéd elem SN105648 - 3RT1956-1CD02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209830783
Sonepar cikkszám
SN105648
Gyártói cikkszám
3RT1956-1CD02
Gyártói típuskód
3RT1956-1CD02
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Túlfeszültség-csökkentő (RC elem) 3RT1 S6, S10, S12-hez rugós csatlakozóval (hajtás) 127...240 V AC, 150...250 V DC Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.