SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfeszkorl. 3TC4417-hez 48-127V GT83402 - 3TX7402-3S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055476
Sonepar cikkszám
GT83402
Gyártói cikkszám
3TX7402-3S
Gyártói típuskód
3TX7402-3S
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
- Feszültság tartomány: 48-127 V AC / 70-150 V DC
- Kompatibilis méretek: S0-S2
- Alkalmazás: 3TF40 ... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 és 3TC44 kontaktorok
- Telepítés: Tekercs terminálra szerelhető
- Védi a kontaktorokat a túlfeszültségektől, ezáltal növelve a rendszer megbízhatóságát.
- Egyszerű telepítés a tekercs terminálra, ami gyorsabb üzembe helyezést tesz lehetővé.
- Széles feszültság tartomány, amely lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazást.
Túlfeszültség-csökkentő RC elem kábeltávtartóval 48-127 V AC / 70-150 V DC S0-S2 méretű 3TF40 ... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 és 3TC44 kontaktorokhoz tekercs terminálra szerelhető
A túlfeszültség-csökkentő RC elem célja a kontaktorok védelme a túlfeszültségek ellen, biztosítva a megbízható működést.