SIEMENS - Mágneskapcsoló túlfeszkorl. GT92673 - 3TX7402-3J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055438
Sonepar cikkszám
GT92673
Gyártói cikkszám
3TX7402-3J
Gyártói típuskód
3TX7402-3J
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- Feszültség: 127-240 V AC / 150-250 V DC
- Telepítési típus: Tekercs terminálra szerelhető
- Kompatibilis kontaktor méretek: S0-S2
- Hatékony védelem a túlfeszültség ellen, amely növeli a berendezések élettartamát.
- Egyszerű telepítés a megfelelő terminálra, amely csökkenti a telepítési időt.
- Széles feszültségtartomány, amely lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazást.
Túlfeszültség-csökkentő Varisztor kábeltávtartóval 127-240 V AC / 150-250 V DC tekercs terminálra szerelhető S0-S2 méretű kontaktorokhoz
A túlfeszültség-csökkentő varisztor kábeltávtartóval védelmet nyújt a S0-S2 méretű kontaktorok számára, biztosítva a megbízható működést széles feszültségtartományban.