Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló 75kW 150A 23-26VAC/DC 2z+2ny segéd SN151356 - 3RT1055-1AB36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló 75kW 150A 23-26VAC/DC 2z+2ny segéd SN151356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 23-26 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 23-26 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 23-26 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

379 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209566507

Sonepar cikkszám

SN151356

Gyártói cikkszám

3RT1055-1AB36

Gyártói típuskód

3RT1055-1AB36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

23-26 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

23-26 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

23-26 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

91.93734375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

132 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 23-26 V
    • 3-pólusú, segédérintkezők 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör
    • Vezérlés: dobozos kivezetések, csavaros kapocs a motorhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Változatos méretek és széles teljesítménytartomány
    • Működtethető váltakozó árammal vagy egyenárammal
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez minden alkalmazáshoz
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer