Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló SN130553 - 3RT2017-2FB42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló SN130553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209847170

Sonepar cikkszám

SN130553

Gyártói cikkszám

3RT2017-2FB42

Gyártói típuskód

3RT2017-2FB42

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.88399 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékeivel meggyőző teljesítményt nyújt a kompakt kialakításnak köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Integrált diódával
    • Segédérintkezők: 1 db NC
    • Rugós kapocs
    • Méret: S00
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
    • Csavaros sorkapcsok és rugós csatlakozók elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer