SIEMENS - Mágneskapcsoló varisztor 127-240VAC SN100450 - 3TX4490-3J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209054530
Sonepar cikkszám
SN100450
Gyártói cikkszám
3TX4490-3J
Gyártói típuskód
3TX4490-3J
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Mágneskapcsoló varisztor 127-240VAC