Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló Y-D 24VDC IP20 SN082671 - 3RA2425-8XF32-2BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló Y-D 24VDC IP20 SN082671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209838680

Sonepar cikkszám

SN082671

Gyártói cikkszám

3RA2425-8XF32-2BB4

Gyártói típuskód

3RA2425-8XF32-2BB4

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz

    A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz tervezett, amely integrált vezérlési logikával és időbeállítással rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 15/18,5 kW/400 V
    • 24 V DC 3-pólusú, S0-es méret
    • Rugós kapocs elektromos és mechanikus reteszelés
    • 3 NO + 3 NC integrált
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
    • IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a gyárilag beépített kombináció miatt
    • Hatékony működés a moduláris rendszer révén
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző méretekben (S00-tól S3-ig)
    • Szabványos tartozékok minden mérethez
    • Mindig naprakész technológia a SIRIUS termékcsaládban