SIEMENS - MAGNETIC SWITCH IP67 SX026810 - 3SE6605-1BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 48 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026810
Gyártói cikkszám
3SE6605-1BA02
Gyártói típuskód
3SE6605-1BA02
Szenzor hossza:
48 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
30 mm
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kerek M30 érintkezőelemek 1 NO+1 NC M12 dugóval 4 pólusú Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14, szükséges mágnesszelep 3SE6704-1BA csatlakozó csatlakozókábellel 5 m 3SX5601-3SB54 tértakarékos felügyelethez és SIRIU