SIEMENS - MAGNETIC SWITCH IP67 SX026811 - 3SE6605-2BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026811
Gyártói cikkszám
3SE6605-2BA01
Gyártói típuskód
3SE6605-2BA01
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Négyzet alakú méret: 25 x 88 mm
- Érintkezőelemek: 1 NO + 1 NC
- Dugó M8 tű kiosztás: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Szükséges mágnesszelep: 3SE6704-2BA vagy 8 mm működési távolsággal 3SE6701-2BA
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Kis és kompakt méret, ideális korlátozott helyekre
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Változatos formák és méretek elérhetősége
- Tartozékok, mint távtartók és különböző hosszúságú csatlakozókábelek
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kompakt megoldást kínál a védőkerítések és ajtók manipulációmentes felügyeletéhez.