SIEMENS - MAGNETIC SWITCH SWITCH BLOCK 25X88MM IP67 SX026807 - 3SE6604-2BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026807
Gyártói cikkszám
3SE6604-2BA01
Gyártói típuskód
3SE6604-2BA01
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Téglalap alakú méret: 25 x 88 mm
- 2 NC érintkező
- M8 dugóval 4 pólusú
- Szükséges mágnesszelep: 3SE6704-2BA vagy 3SE6701-2BA megnövelt működési távolsággal
- Csatlakozókábel hossza: 5 m (3SX5601-3GA05)
- Megfelel a PL e és SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Kicsi és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Különféle formák és méretek elérhetősége
- Gyors diagnosztizálás LED-es változatokkal
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek különböző hosszúságú kábelekkel
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kompakt és megbízható megoldást kínál a biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásokhoz.