SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC,10M IP67 SX026808 - 3SE6604-2BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026808
Gyártói cikkszám
3SE6604-2BA10
Gyártói típuskód
3SE6604-2BA10
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk négyszögletes nagy 25 x 88 mm, 2 NC, csatlakozókábel 10 m LIYY 4 x 0,25 mm2, szükséges mágnesszelep 3SE6704-2BA vagy megnövelt működési távolsággal 3SE6701-2BA Mágneses működtetésű kapcsoló SIRIUS 3SE66 a helyt