SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC+1NC IP67 SX026824 - 3SE6627-2CA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 88 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026824
Gyártói cikkszám
3SE6627-2CA01
Gyártói típuskód
3SE6627-2CA01
Szenzor szélessége:
88 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk 25 x 88 mm, jobb csuklós ajtóhoz, érintkezők: biztonsági érintkezők 2 NC, jelzőérintkezők 1 NC (31-32), 8 mm-es reteszelő csatlakozódugóval 6 pólusú, LED nélkül, a hozzáillő mágnesszelep 3SE6714-2CA vagy eltolá