Nem visszaküldhető

SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC+1NC IP67 SX026825 - 3SE6627-2CA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC+1NC IP67 SX026825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor szélessége - 88 mm

  • Szenzor hossza - 13 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kényszerműködtetés - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026825

Gyártói cikkszám

3SE6627-2CA04

Gyártói típuskód

3SE6627-2CA04

Szenzor szélessége:

88 mm

Szenzor hossza:

13 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Nyitóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

0

    Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk

    A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kompakt és biztonságos megoldást kínál a különböző alkalmazásokhoz, megfelelve a legmagasabb biztonsági követelményeknek.

    Műszaki adatok:

    • Dimenzió: 25 x 88 mm
    • Kapcsolók: 2 NC biztonsági érintkezők, 1 NC jelzőérintkező
    • Csatlakozókábel hossza: 3 m LED nélkül
    • Kompatibilis mágnesszelep: 3SE6714-2CA vagy 90°-os eltolás kerítés, fedél vagy ajtó
    • Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
    • Kopásmentes kapcsolási műveletek
    • Elérhető különböző formákban és méretekben
    • Gyors diagnosztizálás LED-es változatokkal
    • Gyors csatlakoztatás dugaszolható csatlakozókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt méret, ideális korlátozott helyekre
    • Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
    • Különféle kombinációk a kapcsolóelemek és kábelhosszúságok terén
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek különböző hosszúságú csatlakozókábelekkel
    • Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának támogatásával