SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC +1NO IP67 SX026815 - 3SE6606-2BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026815
Gyártói cikkszám
3SE6606-2BA04
Gyártói típuskód
3SE6606-2BA04
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Dimenzió: 25 x 88 mm
- Kapcsolók: 1 NO + 2 NC
- Csatlakozókábel: 3 m LIYY, 6 x 0,25 mm2
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- Különböző formák és méretek elérhetők
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Helytakarékos megoldás korlátozott helyekre
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek különböző hosszúságú kábelekkel
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának támogatásával
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk a SIRIUS 3SE66 termékcsalád részeként védőkerítések, burkolatok vagy ajtók helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.