SIEMENS - MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC IP67 SX026816 - 3SE6614-4CA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 88 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026816
Gyártói cikkszám
3SE6614-4CA01
Gyártói típuskód
3SE6614-4CA01
Szenzor szélessége:
88 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
- Dimenzió: 25 x 88 mm
- Bal oldali csuklós ajtóhoz tervezve
- Biztonsági érintkezők: 2 NC
- M8 dugóval, 4 pólusú
- Kombinált csatlakozócsavarral/reteszelő csatlakozással
- LED-es jelzés
- Kompatibilis mágnesszelep: 3SE6714-2CA
- Védőkerítés 90°-os eltolással
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- Különféle formákban és méretekben elérhető
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Tartozékok: távtartók és különféle csatlakozók
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Rugalmasság a különböző formák és méretek révén
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletág által biztosítva
- Kompakt méret, ideális korlátozott helyekre
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk célja a biztonságos és megbízható kapcsolási műveletek biztosítása korlátozott helyeken.