SIEMENS - Mágnkapcs túlfeszkorl dug.3RT1.2 hez varisz48-127V GT24813 - 3RT1926-1CC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209294042
Sonepar cikkszám
GT24813
Gyártói cikkszám
3RT1926-1CC00
Gyártói típuskód
3RT1926-1CC00
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágnkapcs túlfeszkorl dug.3RT1.2 hez varisz48-127V