SIEMENS - MAIN CIRC.TERMINALS,SPR.LOAD,IN/OUTGOING SX022798 - 3RA6920-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022798
Gyártói cikkszám
3RA6920-2A
Gyártói típuskód
3RA6920-2A
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
30 mm
Magasság:
32 mm
Főáramkör kivezetései Beépítés és csatlakozás Főáramkör: Rugós csatlakozó Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.