Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 160A UK2% IP00 SX031412 - 4EU2452-2UA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 160A UK2% IP00 SX031412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 144-144 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031412

Gyártói cikkszám

4EU2452-2UA00-0AA0

Gyártói típuskód

4EU2452-2UA00-0AA0

Névleges áram AC:

144-144 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges induktivitás:

0.088 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2 %

HÁLÓZATI SZÍJTÓ F.FU; FÁZISOK:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 160/60; ILN (A): 144; Egyesült Királyság (%):2; LN(MH): 0,088; TA/ISOKL:40/H; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA: FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE< A 4EU háromfázisú rea