Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 3A UK2% IP00 SX031382 - 4EP3200-5US00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 3A UK2% IP00 SX031382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 2.7-2.7 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031382

Gyártói cikkszám

4EP3200-5US00

Gyártói típuskód

4EP3200-5US00

Névleges áram AC:

2.7-2.7 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges induktivitás:

4.7 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2 %

HÁLÓZATI SZÍJTÓ F.FU; FÁZISOK:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 3 /60; ILN (A): 2,7; Egyesült Királyság (%):2; LN(MH): 4,7; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE< A 4EM egy