Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 80A UK4% IP00 SX031413 - 4EU2452-4UA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 80A UK4% IP00 SX031413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 72-72 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - -99999 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031413

Gyártói cikkszám

4EU2452-4UA00-0AA0

Gyártói típuskód

4EU2452-4UA00-0AA0

Névleges áram AC:

72-72 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

-99999 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges induktivitás:

0.352 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

MAIN RCT 3AC480V 60HZ 80A UK4% IP00