SIEMENS - MAIN RCT 3AC480V 60HZ 910A UK2% IP00 SX031430 - 4EU3652-0UB00-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 819-819 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031430
Gyártói cikkszám
4EU3652-0UB00-1BA0
Gyártói típuskód
4EU3652-0UB00-1BA0
Névleges áram AC:
819-819 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges induktivitás:
0.015 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2 %