SIEMENS - MAIN RCT 3AC500V 50HZ 31,5A UK2% IP00 SX031396 - 4EP3700-6US00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 28.35-28.35 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031396
Gyártói cikkszám
4EP3700-6US00
Gyártói típuskód
4EP3700-6US00
Névleges áram AC:
28.35-28.35 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Névleges induktivitás:
0.583 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2 %