SIEMENS - Masszív fém házas M12/8(X) csatlakozó SN016145 - 6GK1901-0DB30-6AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169854566
Sonepar cikkszám
SN016145
Gyártói cikkszám
6GK1901-0DB30-6AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-0DB30-6AA0
Érintkező kivitelezése:
csap
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Árnyékolt:
Nem
- Robusztus fémház
- FC csatlakozási mód
- Axiális kábelkimenet (X-kóddal)
- 1 csomag=1 egység
- Kompatibilis a SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET) rendszerrel
- Magas szintű megbízhatóság és tartósság
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Optimalizált teljesítmény a SCALANCE rendszerekhez
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek az ipari környezetben
Ipari Ethernet FastConnect M12 dugó PRO 4x 2
A M12 dugaszolható csatlakozó robusztus fémházzal és FC csatlakozási móddal rendelkezik, amely ideális a SCALANCE W és SCALANCE X rendszerekhez.