SIEMENS - MCU-PLASTIC HOUS-REV-0,63A SX024501 - 3RK4324-3AR51-1BC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.2 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0.63 A
Kioldási osztály - 10-es osztály
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024501
Gyártói cikkszám
3RK4324-3AR51-1BC0
Gyártói típuskód
3RK4324-3AR51-1BC0
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.2 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.63 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.09 kW
Névleges üzemi áram le:
0.6 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.45-0.63 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
150000 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
150000 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
150000 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
4
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
10
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP55
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
182 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
145 mm